• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à tube avec mâchoire en S 2 pouce

Réf.: 810600 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
345 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tuyau (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 560 mm
Capacité de serrage 80 mm
⌀ tuyau 2 pouce
Angle mâchoire 45 degré
Procédé de fabrication entièrement forgées
Traitement mâchoire trempée par induction
Matériau pince Acier au chrome-vanadium
Mâchoire S oui
Forme suédoise oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810600 2
EAN / GTIN 4045197167064
Réf. fabricant 810600 2

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite de forme spéciale, autoserrante, courbée à45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage solidaire.
HOLEX avec mâchoire S pour appui du tube sur trois points. (modèle économique).

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé à tube avec mâchoire en S  2 pouce

Clé à tube avec mâchoire en S 2 pouce

Sur demande
Disponibilité
345 article(s) en stock
66,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
638 article(s) en stock
83,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur totale 560 mm 560 mm
Procédé de fabrication entièrement forgées entièrement forgées
⌀ tuyau 2 pouce 2 pouce
Capacité de serrage 80 mm 80 mm
Traitement mâchoire trempée par induction trempée par induction
Matériau pince Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
Type de produit Clé à tube et pince multiprise Clé à tube et pince multiprise