• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à tube avec mâchoire en S 1.1/2 pouce

Réf.: 810500 1.1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
675 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tuyau (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 420 mm
Capacité de serrage 63 mm
⌀ tuyau 1.1/2 pouce
Angle mâchoire 45 degré
Exécution du manche avec revêtement en plastique antidérapant
Procédé de fabrication entièrement forgées
Traitement mâchoire trempée par induction
Matériau pince Acier au chrome-vanadium
Mâchoire S oui
Forme suédoise oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810500 1.1/2
EAN / GTIN 4045197237477
Réf. fabricant 810500 1.1/2

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite de forme spéciale, autoserrante, courbée à45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage solidaire.
HOLEX avec mâchoire S pour appui du tube sur trois points. Poignée en plastique antidérapant.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.