• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot haut

Réf.: 8102
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8102
EAN / GTIN 4017976181028
Réf. fabricant 8102
Article hors catalogue L90080 452

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, 1 plateau fixe et 2 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Plateaux amovibles réglables au pas de 100 mm. Charge par plateau : 90 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 600
Charge par plateau (kg): 90
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 700
Longueur totale (mm): 1169
Largeur totale (mm): 709
Hauteur totale (mm): 1152
Hauteur plateaux (mm): 269, 669, 1069
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier