• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour vis à fente, bout parallèle, avec prise 6 pans

Réf.: 8102.6 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8102.6 180
EAN / GTIN 7610733078943
Réf. fabricant PB 8102.6-180
Article hors catalogue L60060 1591

Description

Description:

  • Tournevis SwissGrip, avec prise 6 pans
  • pour vis à fente
  • avec prise 6 pans pour l'application de couples élevés, le desserrage de vis grippées
  • bout parallèle, transmission de force optimale, aucune force d’éjection (cam-out)
  • manche bombé et surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 8 mm
  • Épaisseur de la lame: 1.6 mm
  • Largeur de clé de l'embout hexagonal: 13 mm
  • Largeur de la lame: 10 mm
  • Longueur de la lame: 180 mm
  • Longueur entière tournevis: 300 mm
  • Pour vis à métaux M: 6 mm
  • Profil: pour vis à fente