• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

COFFRET METROLOGIE 8 OUTILS

Réf.: 809.J2
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Câbles de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 809.J2
EAN / GTIN 3148515434556
Réf. fabricant 809.J2
Article hors catalogue L60130 7752
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Assortiment sur le thème de la mesure avec différents outils de mesure et de traçage

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 365
  • T [mm]: 260
  • [kg]: 2,1

Livraison:

  • Pied à coulisse: 805.M
  • Mètre à ruban inoxydable: 803.300M
  • Mètre de profondeur avec vis de réglage fin: 811
  • Equerre plate simple: 818B.15
  • Aiguille à tracer avec pointe en carbure: 236
  • Granules: 256.4
  • Micromètre: 806.C25
  • Compas à pointe: 1901.05
  • Livré en coffret