• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur de joint à rotule universel

Réf.: 8085390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur de rotules

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8085390
EAN / GTIN 4036976103397
Réf. fabricant 8085390
Article hors catalogue L60160 5739

Description

Description:

Emploi simplifié grâce à la base étroite et à la possibilité de réglage du levier sur deux niveaux
Utilisation simple grâce à une partie inférieure mince et à un réglage du levier en deux étapes

Caractéristique(s):

  • Profondeur de fourche [mm]: 35 mm
  • Hauteur de serrage Texte: 50-80
  • Portée de serrage [mm]: 20 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non