PALMER EXT. 1/100EM - 0-25MM

Réf.: 806.F
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 806.F
EAN / GTIN 3148512043850
Réf. fabricant 806.F
Article hors catalogue L60130 10318

Description

Description:

  • Points forts du produit: Précision: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Résolution: 0,01 mm
  • Palpeur en carbure de tungstène: Ø 6,5 mm
  • Tambour de mesure avec limiteur de couple
  • La force appliquée sur la pièce à mesurer est strictement comprise entre 5 et 10 Nm
  • Tambour de mesure: Ø 18 mm
  • Tambour de mesure avec 50 graduations
  • 1 tour de tambour de mesure: 0,5 mm
  • Plaquettes isolées thermiquement
  • Livré avec clé d'étalonnage à crochet, clé de réglage
  • Emballage dans un coffret plastique
  • Livré avec certificat de conformité

Caractéristique(s):

  • Puissance [mm]: 0 - 25
  • Écart de mesure [µm]: 4
  • Parallélisme des surfaces de mesure [µm]: 2
  • Planéité des surfaces de mesure\ Max [µm]: 0,4