Tournevis à agrafe ∙ Profil à fente ∙ 130 mm

Réf.: 805C-25
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 805C-25
EAN / GTIN 4000896089123
Réf. fabricant 805C-25
Article hors catalogue L60140 2208
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Le tournevis universel à fonctions multiples – toujours à portée de main
  • Avec grattoir renforcé par fibres pour éliminer soigneusement les étiquettes etc.
  • Clip pour fixer le tournevis p. ex. aux poches de poitrine ou de manche
  • Agrafe pivotable – maniement facile lors du vissage
  • Lame ronde
  • Manche en plastique
  • Surface : lame chromée
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à fente
  • Taille: ∙ 0.4 x 2.5 mm
  • Dimensions / longueur : 130 mm
  • Longueur l1: 30 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg