• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PIED A COULIS. 1/50EME - 150MM

Réf.: 805.1
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
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 805.1
EAN / GTIN 3148512042600
Réf. fabricant 805.1
Article hors catalogue L60130 626

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Précision: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Mesure intérieure, extérieure, profondeur
  • Rail de mesure en acier inoxydable - finition mate
  • Dureté du rail de mesure: 40 HRC minimum
  • Mesure de profondeur plate
  • Vernier avec guide pour un meilleur positionnement du pouce
  • Durabilité du vernier: 20.000 cycles minimum
  • Blocage du vernier par vis
  • Livré en coffret avec certificat de conformité

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 150
  • C [mm]: 40
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 228
  • Écart de mesure [µm]: 20
  • Précision [mm]: 0,02
  • [g]: 290