• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis trinamic ∙ Profil Phillips PH ∙ 210 mm

Réf.: 803-PH2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 803-PH2
EAN / GTIN 4000896077571
Réf. fabricant 803-PH2
Article hors catalogue L60140 180

Description

Description:

  • Lame ronde
  • Manche trinamic unimatière ergonomique
  • DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2
  • Sortie : Profil Phillips PH
  • Taille: ∙ PH2
  • Dimensions / longueur : 210 mm
  • Longueur l1: 100 mm
  • Poids net (kg): 0.08 kg

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier