• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur / séparateur de rotule à fourche 23 mm

Réf.: 8029480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Décolleurs à fourche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8029480
EAN / GTIN 4036976105964
Réf. fabricant 8029480
Article hors catalogue L60160 3359

Description

Description:

Également adapté au démontage d’amortisseurs et pour divers travaux de décollement
Décolleur utilisable dans les espaces restreints
En frappant sur l’extrémité de la poignée avec un marteau, on peut décoller la pièce à séparer
Les pièces à séparer sont écartées à l'aide de coups de marteau sur l'extrémité de la poignée

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 340 mm
  • Largeur d'ouverture [mm]: 23
  • Profondeur d'ouverture [mm]: 80
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non