Extracteur de moyeu de roue

Réf.: 8026030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8026030
EAN / GTIN 4036976105889
Réf. fabricant 8026030

Description

Description:

Protection des goujons de roues grâce aux griffes articulées, qui reposent toujours bien à plat sur le moyeu
Également utilisable avec l'équipement hydraulique 1.50 sans douille de réduction
Peut être équipé avec vis de force hydraulique n° 1.06/HSP3
N° 1.61/H = Griffe de rechange

Caractéristique(s):

  • Nombre de crochets: 8
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP3
  • Diamètre du trou Texte: de 150 à 350 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 36 mm
  • Taille du filetage de la tige: G 1 x 310
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
  • Adaptateur de réduction disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non