Presse hydraulique

Réf.: 8024170
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 4-6 weeks
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
Type de produit Vérin hydraulique

Identification et classification

Référence article 8024170
Copier
EAN / GTIN 4036976105841
Copier
Réf. fabricant 8024170
Copier
Article hors catalogue L60160 2184
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Mode d'emploi : Insérer la presse en position de repos entre la vis de force et l’extrémité de l’arbre. Visser à fond la vis de force. Veiller à ce que les centres de l’arbre, de la presse hydraulique et de la vis de force soient exactement alignés. Visser ensuite la vis de force hydraulique.
Important : libérer le système hydraulique après utilisation

Caractéristique(s):

  • Pression de travail (max.) [t]: 15,0 t
  • Hauteur de montage: 90
  • Hauteur de levage (max.): 15 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non