• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dispositif de séparation

Réf.: 8020180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Décolleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8020180
EAN / GTIN 4036976105780
Réf. fabricant 8020180
Article hors catalogue L60160 5701

Description

Description:

Mode d’emploi : Pour l’extraction des pièces reposant bien à plat, les couteaux très fins du décolleur sont engagés sous la pièce à extraire et l’extracteur à tirants adéquat de la série 1.38 est fixé sur le décolleur. Le décolleur est utilisé pour extraire soigneusement les pièces fragiles, car il permet d’obtenir une surface d’appui plus étendue évitant le blocage.

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement extérieur: M22x1,5
  • pour dispositif d'extraction: 1.38/4
  • Plage d'écartement (min./max.): 30-200 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non