• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis HEXAnamic® ∙ Profil Pozidriv PZ ∙ 214 mm

Réf.: 802-PZ2
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 802-PZ2
EAN / GTIN 4000896145072
Réf. fabricant 802-PZ2
Article hors catalogue L60140 3066

Description

Description:

  • Lame ronde
  • Manche en 3 composants antidérapant HAZET - pour une bonne transmission de puissance
  • ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
  • Sortie : Profil Pozidriv PZ
  • Taille: ∙ PZ2
  • Dimensions / longueur : 214 mm
  • Longueur l1: 100 mm
  • Poids net (kg): 0.1 kg
  • Manche en 3 composants, conçu par des scientifiques du travail allemands :
    - Composant 1 (dur) : fixation optimale de la lame
    - Composant 2 (dur) : résistance aux chocs
    - Composant 3 (souple) : moins de ripage et plus de force de pression axiale
  • Manche anatomique pour une liaison optimale entre la main et le tournevis
  • Embout à 6 pans décalé dans la zone de grip devant pour:
    - moins de ripage
    - éviter que le tournevis puisse tomber par terre
  • Moins de ripage même avec les mains graisseuses
  • Grande zone de rotation rapide
  • Résistance à l'essence, à l'acide, au skydrol et au liquide de frein, etc.
  • L'extrémité grise pour une protection anti-corrosion et assurant l'accrochage sûr sur la vis