Tournevis HEXAnamic® ∙ Profil Phillips PH ∙ 194 mm

Réf.: 802-PH1
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 802-PH1
    EAN / GTIN 4000896144884
    Réf. fabricant 802-PH1
    Article hors catalogue L60140 2035

    Description

    Description:

    • Lame ronde
    • Manche en 3 composants antidérapant HAZET - pour une bonne transmission de puissance
    • ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
    • Sortie : Profil Phillips PH
    • Taille: ∙ PH1
    • Dimensions / longueur : 194 mm
    • Longueur l1: 80 mm
    • Poids net (kg): 0.09 kg
    • Manche en 3 composants, conçu par des scientifiques du travail allemands :
      - Composant 1 (dur) : fixation optimale de la lame
      - Composant 2 (dur) : résistance aux chocs
      - Composant 3 (souple) : moins de ripage et plus de force de pression axiale
    • Manche anatomique pour une liaison optimale entre la main et le tournevis
    • Embout à 6 pans décalé dans la zone de grip devant pour:
      - moins de ripage
      - éviter que le tournevis puisse tomber par terre
    • Moins de ripage même avec les mains graisseuses
    • Grande zone de rotation rapide
    • Résistance à l'essence, à l'acide, au skydrol et au liquide de frein, etc.
    • L'extrémité grise pour une protection anti-corrosion et assurant l'accrochage sûr sur la vis