• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis HEXAnamic® ∙ Profil à fente ∙ 279 mm

Réf.: 802-80
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 802-80
EAN / GTIN 4000896144839
Réf. fabricant 802-80
Article hors catalogue L60140 2033

Description

Description:

  • Lame ronde
  • Manche en 3 composants antidérapant HAZET - pour une bonne transmission de puissance
  • Surface : chromée
  • ISO 2380-1 forme A, ISO 2380-2:2004
  • Sortie : Profil à fente
  • Taille: ∙ 1.2 x 8 mm
  • Dimensions / longueur : 279 mm
  • Longueur l1: 150 mm
  • Poids net (kg): 0.17 kg
Lame équipée d'un collet à 6 pans en tant que prise de clé, permettant l'application d'une force de desserrage élevée
  • Manche en 3 composants, conçu par des scientifiques du travail allemands :
    - Composant 1 (dur) : fixation optimale de la lame
    - Composant 2 (dur) : résistance aux chocs
    - Composant 3 (souple) : moins de ripage et plus de force de pression axiale
  • Manche anatomique pour une liaison optimale entre la main et le tournevis
  • Embout à 6 pans décalé dans la zone de grip devant pour:
    - moins de ripage
    - éviter que le tournevis puisse tomber par terre
  • Moins de ripage même avec les mains graisseuses
  • Grande zone de rotation rapide
  • Résistance à l'essence, à l'acide, au skydrol et au liquide de frein, etc.
  • L'extrémité grise pour une protection anti-corrosion et assurant l'accrochage sûr sur la vis