Extension (1 paire)

Réf.: 8018520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8018520
EAN / GTIN 4036976105704
Réf. fabricant 8018520
Article hors catalogue L60160 6370

Description

Description:

Extensions pour l'extracteur n° 1.38

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement: M14x1,5
  • pour dispositif d'extraction: 1.38/2
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non