• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Extracteur

Réf.: 8017710
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
Type de produit Extracteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8017710
EAN / GTIN 4036976105667
Réf. fabricant 8017710
Article hors catalogue L60160 1713

Description

Description:

Les boulons d'assemblage se vissent dans les taraudages du décolleur
Les boulons de tension sont vissés dans les trous filetés des lames de coupe

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement extérieur: M14x1,5 / M16x1,5
  • pour dispositif de séparation: 1.40/2
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP1
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 22 mm
  • Plage de serrage (min./max.): 70 mm - 215 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 195 mm
  • Portée de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 70 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 215 mm
  • Taille du filetage de la tige: G 1/2 x 210
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non