• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Soutien

Réf.: 8016740
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Potence

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8016740
EAN / GTIN 4036976105612
Réf. fabricant 8016740
Article hors catalogue L60160 1704
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Mode de fonctionnement :
Placez le contre-support sur le boîtier et vissez la broche sur la tige de l'extracteur interne. Tenez le levier et retirez le palier en serrant l'écrou

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement de la broche de traction: M14x1,5
  • pour extracteur intérieur: 1.30/8 - 1.30/9
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 32 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non