Soutien

Réf.: 8016660
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Potence

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8016660
    EAN / GTIN 4036976105605
    Réf. fabricant 8016660

    Description

    Description:

    Mode de fonctionnement :
    Placez le contre-support sur le boîtier et vissez la broche sur la tige de l'extracteur interne. Tenez le levier et retirez le palier en serrant l'écrou

    Caractéristique(s):

    • Filetage de raccordement de la broche de traction: M14x1,5
    • pour extracteur intérieur: 1.30/6 - 1.30/7
    • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 32 mm
    • 1000 V isolé: non
    • étrier de serrage disponible: non
    • bras réversibles disponibles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non