Marteau à coulisse

Réf.: 8016070
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Extracteur à inertie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8016070
    EAN / GTIN 4036976105551
    Réf. fabricant 8016070
    Article hors catalogue L60160 2202

    Description

    Description:

    Également utilisable avec inserts filetés n° 1.81
    Peut également être utilisé avec les adaptateurs de filetage n° 1.81

    Caractéristique(s):

    • Filetage de raccordement: M10
    • Largeur totale [mm]: 30 mm
    • Hauteur totale [mm]: 30 mm
    • Longueur totale [mm]: 277 mm
    • Longueur surface de glissement: 200
    • Poids de frappe [g]: 200 g
    • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 13
    • Utilisation/usage:
      • 1.30/0 - 1.30/5
      • 1.34/1 - 1.34/4
    • 1000 V isolé: non
    • étrier de serrage disponible: non
    • bras réversibles disponibles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non