Extracteur interne

Réf.: 8013720
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteurs intérieurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8013720
EAN / GTIN 4036976105346
Réf. fabricant 8013720
Article hors catalogue L60160 1045
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Mode d’emploi: Faire pénétrer l’extracteur à prise interne dans le roulement et introduire la vis de force en la vissant. Les bords bien affilés de l’embase sont comprimés sous la pièce à extraire. A ce moment là, mettre les tirants en place. Les deux pieds se redressent parallèlement à la vis de force, créant ainsi un ensemble solide.
Peut être utilisé avec un marteau à coulisse ou un contre-support

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement: M14x1,5
  • Contre-support: 1.36/2
  • Largeur totale [mm]: 42 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42 mm
  • Longueur totale [mm]: 170 mm
  • Marteau coulissant: 1.35/2
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
  • Plage d'écartement (min./max.): 35-45
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non