Description:
Mode d’emploi: Faire pénétrer l’extracteur à prise interne dans le roulement et introduire la vis de force en la vissant. Les bords bien affilés de l’embase sont comprimés sous la pièce à extraire. A ce moment là, mettre les tirants en place. Les deux pieds se redressent parallèlement à la vis de force, créant ainsi un ensemble solide.
Peut être utilisé avec un marteau à coulisse ou un contre-support
Caractéristique(s):
- Filetage de raccordement: M10
- Contre-support: 1.36/1
- Largeur totale [mm]: 26 mm
- Hauteur totale [mm]: 26 mm
- Longueur totale [mm]: 105 mm
- Marteau coulissant: 1.35/1A
- Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 10 mm
- Plage d'écartement (min./max.): 5-8
- 1000 V isolé: non
- Données 3D disponibles: non
- étrier de serrage disponible: non
- bras réversibles disponibles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non