Ensemble de crochets d'extraction 4 pièces 140 mm

Réf.: 8011780
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outils d'extraction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8011780
EAN / GTIN 4036976105155
Réf. fabricant 8011780
Article hors catalogue L60160 6275
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Jeu de crochets d'extraction 4pcs 140mm

Caractéristique(s):

  • Distance du rayon intérieur du bord arrière: 3.0 mm
  • Distance rayon intérieur bord arrière déporté [mm]: 3 mm
  • Distance entre le bord supérieur du rayon et la pointe du pied du crochet [mm]: 8,8 mm
  • pour roulements à billes No.: 6004 6005 6006 6201 6202 6300
  • pour extracteur de roulement à billes: 1.29/1
  • Longueur totale [mm]: 145 mm
  • Largeur de la base du crochet: 5,7 mm
  • Longueur du pied de crochet bord supérieur tête [mm]: 140 mm
  • Longueur du pied de crochet bord inférieur tête: 120 mm
  • Profondeur totale du pied de crochet [mm]: 5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non