Ensemble de crochets d'extraction 4 pièces 140 mm

Réf.: 8011510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outils d'extraction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8011510
    EAN / GTIN 4036976105148
    Réf. fabricant 8011510
    Article hors catalogue L60160 6397

    Description

    Description:

    Jeu de crochets d'extraction 4pcs 140mm

    Caractéristique(s):

    • Distance du rayon intérieur du bord arrière: 2.5 mm
    • Distance rayon intérieur bord arrière déporté [mm]: 2,5 mm
    • Distance entre le bord supérieur du rayon et la pointe du pied du crochet [mm]: 7,7 mm
    • pour roulements à billes No.: 6000 6001 6002 6003 6200
    • pour extracteur de roulement à billes: 1.29/1
    • Longueur totale [mm]: 145 mm
    • Largeur de la base du crochet: 4,5 mm
    • Longueur du pied de crochet bord supérieur tête [mm]: 141 mm
    • Longueur du pied de crochet bord inférieur tête: 121 mm
    • Profondeur totale du pied de crochet [mm]: 4 mm
    • Diamètre d'arrondi [mm]: 4 mm
    • 1000 V isolé: non
    • étrier de serrage disponible: non
    • bras réversibles disponibles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non