• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur de roulements à billes M14x210

Réf.: 8011270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8011270
EAN / GTIN 4036976105117
Réf. fabricant 8011270
Article hors catalogue L60160 6313

Description

Description:

Les griffes, choisies à l’aide de la table, sont mises en place dans la bague extérieure du roulement puis disposées de façon régulière dans la cage selon le nombre de billes
Les rondelles d’appui de l’extracteur, sélectionnées en fonction du roulement, sont posées sur la bague intérieure du roulement
Placer alors la tête avec la broche sur le centrage de l’arbre et soumettre la broche à la tension des griffes
Livré avec tête et vis, griffes vendues séparément

Caractéristique(s):

  • pour le crochet: 1.29/25-40
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 28 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 40 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 14 x 210
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non