Description:
Les griffes, choisies à l’aide de la table, sont mises en place dans la bague extérieure du roulement puis disposées de façon régulière dans la cage selon le nombre de billes
Les rondelles d’appui de l’extracteur, sélectionnées en fonction du roulement, sont posées sur la bague intérieure du roulement
Placer alors la tête avec la broche sur le centrage de l’arbre et soumettre la broche à la tension des griffes
Livré avec tête et vis, griffes vendues séparément
Caractéristique(s):
- pour le crochet: 1.29/10-35
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 20 mm
- Ø de la tête 1 [mm]: 28 mm
- Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 14 mm
- Taille du filetage de la tige: M 10 x 160
- 1000 V isolé: non
- étrier de serrage disponible: non
- bras réversibles disponibles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non