Séparateur de noix

Réf.: 8010030
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Casse-écrous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8010030
EAN / GTIN 4036976105001
Réf. fabricant 8010030
Article hors catalogue L60160 2187
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Adapté aux écrous jusqu’à la classe de résistance 6
Avec arrêt de burin
Avec arrêt du ciseau

Caractéristique(s):

  • pour écrous de taille: M16 - M24
  • Largeur totale [mm]: 60 mm
  • Hauteur totale [mm]: 32 mm
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Ouverture de clé [mm]: 24
  • Tige Longueur totale: 70 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 22x1,5
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non