• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur avec étrier de serrage

Réf.: 8009100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8009100
EAN / GTIN 4036976104929
Réf. fabricant 8009100
Article hors catalogue L60160 6335

Description

Description:

Particulièrement adapté au décollement et à l’extraction de pièces de même niveau
Très économique du fait des multiples possibilités de réglage de la profondeur
Particulièrement économique grâce aux multiples possibilités de réglage de la profondeur de serrage

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 25 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 14 mm
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP1
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 22 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 260 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 160 mm
  • Taille du filetage de la tige: G 1/2 x 350
  • Force de traction (max.) [t]: 7.5
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • crochet utilisable des deux côtés: oui
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • extrémité du crochet avec fente: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Vis incluses: non
  • sertissage automatique: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non