• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur avec étrier de serrage

Réf.: 8008130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8008130
EAN / GTIN 4036976104837
Réf. fabricant 8008130
Article hors catalogue L60160 3617

Description

Description:

Particulièrement adapté pour l’extraction des leviers de commande de direction sur les VL et les PL
L'étrier de serrage presse les crochets fermement derrière la pièce à tirer et empêche l'extracteur de glisser

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 24 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 15 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 19 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 100 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 90 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 18x1,5 x 130
  • Force de traction (max.) [t]: 5
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • extrémité du crochet avec fente: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Vis incluses: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non