• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Extracteur pour outil hydraulique 1,50

Réf.: 8007590
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8007590
EAN / GTIN 4036976104776
Réf. fabricant 8007590

Description

Description:

Griffes autoserrantes
Montable en extracteur à 2 ou 3 griffes
Peut être utilisé comme tireur à 2 et 3 bras

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 3
  • Version: Utilisable comme extracteur à 2 ou 3 bras
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 36 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 19 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 300 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 300 mm
  • Force de traction (max.) [t]: 12