• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur de ventilateur à 3 bras pour les perçages à partir de Ø 10 mm

Réf.: 8006270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8006270
EAN / GTIN 4036976104653
Réf. fabricant 8006270
Article hors catalogue L60160 5672

Description

Description:

Becs de griffes réversibles, avec becs larges ou étroits, griffes autoserrantes
Utilisation sur ventilateurs avec trois trous à partir de Ø 10 mm
Utilisation avec des ventilateurs de refroidissement à 3 trous à partir d'un diamètre de trou de 10 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 3
  • Largeur de la base du crochet: 10 mm
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 6,6 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe 2: 2,0 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 1,0 mm
  • Profondeur totale du pied de crochet [mm]: 10 mm
  • Profondeur totale du pied de crochet f2 [mm]: 16,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 6 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
  • Profondeur de serrage utilisable: 100-200 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 150 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 14x1,5 x 155
  • Force de traction (max.) [t]: 1.5
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • crochet utilisable des deux côtés: oui
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • extrémité du crochet avec fente: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • sertissage automatique: oui
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non