• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Extracteur

Réf.: 8005620
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
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8005620
EAN / GTIN 4036976104592
Réf. fabricant 8005620

Description

Description:

Avantages techniques et économiques, grâce aux profondeurs d’extraction variables, griffes autoserrantes
Particulièrement adaptée à l’extraction des poulies à gorge pour courroies trapézoïdales, des volants moteur montés sur des arbres longs
Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau)
Peut être équipé d'une broche hydraulique

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Largeur totale [mm]: 230 mm
  • Hauteur totale [mm]: 53 mm
  • Longueur totale [mm]: 575 mm
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 32 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 20 mm
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP1
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 22 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 480 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 420 mm
  • Taille du filetage de la tige: G 1/2 x 350
  • Force de traction (max.) [t]: 8
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • crochet utilisable des deux côtés: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • extrémité du crochet avec fente: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
  • Vis incluses: non
  • sertissage automatique: oui
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non