• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur de borne de poteau, 3 bras

Réf.: 8004650
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8004650
EAN / GTIN 4036976104516
Réf. fabricant 8004650

Description

Description:

Autoserrage des griffes
Pressage automatique des crochets

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 3
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 10 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 2,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 5 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 40 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 60 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 10x1,5 x 60
  • Force de traction (max.) [t]: 0.75
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • crochet utilisable des deux côtés: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • extrémité du crochet avec fente: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • sertissage automatique: oui
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non