Extracteur

Réf.: 8003330
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8003330
EAN / GTIN 4036976104394
Réf. fabricant 8003330
Article hors catalogue L60160 2207

Description

Description:

Modèle économique
Autoserrage des griffes
Pressage automatique des crochets

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Largeur totale [mm]: 101 mm
  • Hauteur totale [mm]: 29 mm
  • Longueur totale [mm]: 190 mm
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 18 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 2,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 11 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 120 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 90 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 14x1,5 x 155
  • Force de traction (max.) [t]: 2
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • crochet utilisable des deux côtés: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • extrémité du crochet avec fente: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Vis incluses: non
  • sertissage automatique: oui
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non