• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur, 3 branches

Réf.: 8003090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8003090
EAN / GTIN 4036976104363
Réf. fabricant 8003090
Article hors catalogue L60160 4924

Description

Description:

Becs de griffes réversibles, avec becs larges ou étroits, griffes autoserrantes
Les becs larges des extracteurs 1.11/2 comportent des incisions de 8 mm, permettant l’extraction des poulies ou roues dentées à l’aide d'une vis de 8 mm
Les extrémités larges des crochets des extracteurs n° 1.11/2, /3, /4 et /5 sont pourvues de fentes de 8 mm de sorte que les disques ou les engrenages peuvent également être retirés à l'aide de vis de 8 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 3
  • Largeur de la base du crochet: 20 mm
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 24 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 13 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 19 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 130 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 160 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 18x1,5 x 170
  • Force de traction (max.) [t]: 7.5
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • crochet utilisable des deux côtés: oui
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • extrémité du crochet avec fente: oui
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • sertissage automatique: oui
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non