• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur universel, 2 bras

Réf.: 8001200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8001200
EAN / GTIN 4036976104257
Réf. fabricant 8001200
Article hors catalogue L60160 5355

Description

Description:

Echelle de réglage pour un réglage uniforme des crochets d'extraction
Utilisable en extracteur à prise interne ou externe avec ses griffes réversibles
Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau)

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Nombre de crochets: 2
  • Version: 2 bras avec crochet prolongé
  • Charge de l'extracteur complet (max.) [t]: 7,5 t
  • Largeur totale [mm]: 330 mm
  • Hauteur totale [mm]: 65 mm
  • Longueur totale [mm]: 450 mm
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 36 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 28 mm
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP2
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 27 mm
  • Graduation disponible: x
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 300 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 250 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 125 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 330 mm
  • Logement de la broche: G3/4″
  • Broche Type de pièce de pression: pointe
  • Taille du filetage de la tige: G3/4x280mm
  • Broche Longueur du filetage (utilisable) [mm]: 280 mm
  • Tige Revêtement de surface: Nitrocarburé
  • Tige Diamètre de la clé: 27 mm
  • Utilisation/usage: Pour retirer les poulies d'entraînement, les roues, les roulements à billes, etc.
  • Force de traction (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: oui
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: oui
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: non
  • bras réversibles disponibles: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier