• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur universel à 2 bras 130x100 mm

Réf.: 8000310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8000310
EAN / GTIN 4036976104172
Réf. fabricant 8000310
Article hors catalogue L60160 5681

Description

Description:

Version solide forgée par estampage
Graduation de réglage pour un ajustage régulier des griffes. Permet également un centrage et une application optimale de la force, même pour des forces d’extraction maximales
Utilisable en extracteur à prise interne ou externe grâce aux griffes réversibles
Griffes interchangeables pour différentes profondeurs d’extraction en option
Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau)

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Largeur totale [mm]: 180 mm
  • Hauteur totale [mm]: 36 mm
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 22 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 12 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
  • Graduation disponible: x
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 100 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 130 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 180 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 14x1,5 x 140
  • Type d'utilisation: retrait_intérieur_et_extérieur
  • Force de traction (max.) [t]: 3,0
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: non
  • bras réversibles disponibles: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non