• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Burins plats, tige plate-ovale, revêtement par poudrage rouge

Réf.: 800.14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 800.14
EAN / GTIN 7610733005628
Réf. fabricant PB 800.14
Article hors catalogue L60060 2037

Description

Description:

  • Burin plat, revêtement par poudre rouge
  • pour traiter l’acier non trempé, béton, maçonnerie, enlever les perles de soudure, restes de mortier, etc.
  • tige plate-ovale avec tranchant large, coupant, éviter le réchauffement à plus de 200° lors de l’affutage
  • revêtement par poudre, bonne prise en main, protection antirouille durable
  • tête à frapper retrempée, empêche la formation d'éclats conformément aux prescriptions standard
  • dureté d’utilisation élevée, garantit une tenue de coupe extraordinaire et une longue durée d’utilisation
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, dur et résistant pour une longue durée de vie
  • garantie à vie
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Caractéristique(s):

  • Dimensions des burins ovales plats: 12 x 6 mm
  • Largeur du tranchant: 14 mm
  • Longueur totale: 125 mm