Short artisan denim stretch femme C34

Réf.: 799211418999C34
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille de confection DE 34
Type de produit Short

Numéros d’identification et classifications

Référence article 799211418999C34
EAN / GTIN 7330509656693
Réf. fabricant 799211418999C34

Description

Exécution:


Matière principale
55% coton, 30% polyester, 15% polyamide, denim, enduit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Poches
Poche arrière avec soufflet
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en maille, Poche jambe avec fermeture éclair
Poches à clous - extra larges, équipées de porte-outils et de compartiments à outils supplémentaires, Fermeture à glissière pour les poches à clous fixes ou mobiles
Poche à règle renforcée avec porte-couteau et poche à stylo
Poches intérieures

Détails
Boucles, deux avec anneau en D, Deux passants sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
Porte-couteau avec bouton
Verrouillage métallique à glissière
Elastique à la taille
Bouton métallique
Fonctionnalité
Coupe femme
Panneau extensible à l'entrejambe, extensible dans les deux sens

Renforcement
Poches à clous, poches arrière et poche pour règle renforcées en CORDURA®

Description:

  • Short durable en tissu denim-stretch CORDURA®, idéal pour les chaudes journées de travail
  • Les panneaux extensibles à l'entrejambe facilitent la souplesse des mouvements et le short offre un grand confort grâce à sa taille élastiquée