Short artisan denim stretch femme C32

Réf.: 799211418999C32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
    Couleur marineblau / schwarz
    Taille de confection DE 32
    Type de produit Short

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 799211418999C32
    EAN / GTIN 7330509656686
    Réf. fabricant 799211418999C32

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    55% coton, 30% polyester, 15% polyamide, denim, enduit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

    Poches
    Poche arrière avec soufflet
    Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en maille, Poche jambe avec fermeture éclair
    Poches à clous - extra larges, équipées de porte-outils et de compartiments à outils supplémentaires, Fermeture à glissière pour les poches à clous fixes ou mobiles
    Poche à règle renforcée avec porte-couteau et poche à stylo
    Poches intérieures

    Détails
    Boucles, deux avec anneau en D, Deux passants sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
    Porte-couteau avec bouton
    Verrouillage métallique à glissière
    Elastique à la taille
    Bouton métallique
    Fonctionnalité
    Coupe femme
    Panneau extensible à l'entrejambe, extensible dans les deux sens

    Renforcement
    Poches à clous, poches arrière et poche pour règle renforcées en CORDURA®

    Description:

    • Short durable en tissu denim-stretch CORDURA®, idéal pour les chaudes journées de travail
    • Les panneaux extensibles à l'entrejambe facilitent la souplesse des mouvements et le short offre un grand confort grâce à sa taille élastiquée