Pant. X1900 artisan stretch 2D femme D23

Réf.: 799011418999D23
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
    Couleur marineblau / schwarz
    Taille de confection DE 23
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 799011418999D23
    EAN / GTIN 7330509522479
    Réf. fabricant 799011418999D23

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    55% coton, 30% polyester, 15% polyamide, denim, enduit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

    Poches
    Poche arrière avec soufflet
    Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en filet
    Poches à clous - extra larges, équipées de porte-outils et de compartiments supplémentaires pour outils, fermeture à glissière pour poches à clous fixes ou libres
    Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche pour stylo
    Poches intérieures

    Poche extérieure de protection du genou
    Détails
    Boucles, deux avec anneau en D
    Porte-couteau avec bouton
    Section intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles, couture d'entrejambe renforcée
    Verrouillage métallique à glissière
    Elastique à la taille
    Boutons métalliques

    Fonctionnalité
    Coupe femme
    Panneaux élastiques à l'entrejambe, mollet et poche genou, stretch 2 voies
    Renforcement
    Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch, poches à clous renforcées en CORDURA® 1000, poches arrière et poche mètre

    Description:

    • Pantalon d'artisan durable en coupe femme en tissu extensible CORDURA® denim et panneaux extensibles à l'entrejambe pour une amplitude de mouvement optimale
    • Pour un ajustement optimal, le pantalon est doté d'une taille élastiquée et de jambes fuselées
    • Poche pour genoux à chargement par le bas en tissu extensible CORDURA® adapté pour un confort maximal même à genoux

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057