• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pant. X1900 artisan stretch 2D femme C44

Réf.: 799011418999C44
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille de confection DE 44
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 799011418999C44
EAN / GTIN 7330509522394
Réf. fabricant 799011418999C44

Description

Exécution:


Matière principale
55% coton, 30% polyester, 15% polyamide, denim, enduit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Poches
Poche arrière avec soufflet
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en filet
Poches à clous - extra larges, équipées de porte-outils et de compartiments supplémentaires pour outils, fermeture à glissière pour poches à clous fixes ou libres
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche pour stylo
Poches intérieures

Poche extérieure de protection du genou
Détails
Boucles, deux avec anneau en D
Porte-couteau avec bouton
Section intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles, couture d'entrejambe renforcée
Verrouillage métallique à glissière
Elastique à la taille
Boutons métalliques

Fonctionnalité
Coupe femme
Panneaux élastiques à l'entrejambe, mollet et poche genou, stretch 2 voies
Renforcement
Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch, poches à clous renforcées en CORDURA® 1000, poches arrière et poche mètre

Description:

  • Pantalon d'artisan durable en coupe femme en tissu extensible CORDURA® denim et panneaux extensibles à l'entrejambe pour une amplitude de mouvement optimale
  • Pour un ajustement optimal, le pantalon est doté d'une taille élastiquée et de jambes fuselées
  • Poche pour genoux à chargement par le bas en tissu extensible CORDURA® adapté pour un confort maximal même à genoux

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057