Exécution:
Matière principale
55% coton, 30% polyester, 15% polyamide, denim, enduit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²
Poches
Poche arrière avec soufflet
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en filet
Poches à clous - extra larges, équipées de porte-outils et de compartiments supplémentaires pour outils, fermeture à glissière pour poches à clous fixes ou libres
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche pour stylo
Poches intérieures
Poche extérieure de protection du genou
Détails
Boucles, deux avec anneau en D
Porte-couteau avec bouton
Section intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles, couture d'entrejambe renforcée
Verrouillage métallique à glissière
Elastique à la taille
Boutons métalliques
Fonctionnalité
Coupe femme
Panneaux élastiques à l'entrejambe, mollet et poche genou, stretch 2 voies
Renforcement
Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch, poches à clous renforcées en CORDURA® 1000, poches arrière et poche mètre
Description:
- Pantalon d'artisan durable en coupe femme en tissu extensible CORDURA® denim et panneaux extensibles à l'entrejambe pour une amplitude de mouvement optimale
- Pour un ajustement optimal, le pantalon est doté d'une taille élastiquée et de jambes fuselées
- Poche pour genoux à chargement par le bas en tissu extensible CORDURA® adapté pour un confort maximal même à genoux
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057