Pince pour colliers de serrage ∙ 290 mm

Réf.: 798-8
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
    Type de produit Pinces-étaux de montage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 798-8
    EAN / GTIN 4000896076697
    Réf. fabricant 798-8
    Article hors catalogue L60140 1479

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Colliers à ressort auto-serrants de 12 et 15 mm de large
    • L'articulation autoréglable permet une opération facile, même sur les colliers à ressort d'un grand diamètre
    • Avec système auto-bloquant
    • Charnière autoréglable
    • Mâchoires pivotantes de sécurité
    • Manches enduits au trempé
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 290 mm
    • Poids net (kg): 0.43 kg
    • Capacité de serrage: 45 mm