Pince pour colliers de serrage ∙ 235 mm

Réf.: 798-6
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
Type de produit Pinces-étaux de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 798-6
EAN / GTIN 4000896031962
Réf. fabricant 798-6
Article hors catalogue L60140 1776

Description

Description:

Utilisation :
Colliers à ressort de 12 et 15 mm de large,
13 – 22 mm ⌀
  • Mâchoires pivotantes de sécurité
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 235 mm
  • Poids net (kg): 0.21 kg
  • Capacité de serrage: 39 mm

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop