• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince clic pour colliers de serrage ∙ 175 mm

Réf.: 798-2
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
Type de produit Pinces-étaux de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 798-2
EAN / GTIN 4000896051397
Réf. fabricant 798-2
Article hors catalogue L60140 333

Description

Description:

Utilisation :
Colliers de serrage du type « CLIC » réutilisables sur les tuyaux de carburant
  • Sur p. ex. VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ PEUGEOT et ALFA ROMEO
  • Faire tourner les pinces de 180° pour ouvrir et fermer les colliers
  • Mâchoires fixes, coudées à 90°
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 175 mm
  • Poids net (kg): 0.14 kg
  • Capacité de serrage: 20 mm