• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pince pour colliers de serrage ∙ 875 mm

Réf.: 798-16
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
Type de produit Pinces-étaux de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 798-16
EAN / GTIN 4000896149032
Réf. fabricant 798-16
Article hors catalogue L60140 2152

Description

Description:

Utilisation :
Collier spécial à extrémités parallèles par ex. sur le manchon du refroidisseur à air de la charge sur VW Passat ∙ T5 ∙ T6
  • Câble Bowden renforcé et guidage coulissant
  • Le câble Bowdon est également utilisable dans ses espaces étroits
  • Blocage multiple et utilisation d'une seule main
  • Desserrage du dispositif de blocage au moyen d'un levier au niveau du manche
  • Manches enduits au trempé
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 875 mm
  • Poids net (kg): 0.7 kg
  • Capacité de serrage min.-max.: 3 – 50 mm