• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince pour colliers de serrage ∙ 177 mm

Réf.: 798-14
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
Type de produit Pinces-étaux de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 798-14
EAN / GTIN 4000896109128
Réf. fabricant 798-14
Article hors catalogue L60140 1369

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des colliers à ressort dont les trois extrémités sont placées sur le tuyau
  • P. ex. sur les conduites de carburant et tuyaux d’aération du réservoir
    sur VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA
  • Surface : nickelée
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 177 mm
  • Poids net (kg): 0.16 kg
  • Capacité de serrage min.-max.: 8 – 20 mm